Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails - 8881500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 4 mm

  • longueur - 12 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969807

Réf. Sonepar

00165296980

Réf. Fournisseur

8881500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

argent

largeur:

4 mm

longueur:

12 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - argent

Les Atouts de l'article:

Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. En PC. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006).