fin de vie

Trilux - Colonne lumineuse ConStela 17,50W 3000K 2200lm IP65 IK05 DALI CLO (normal) - 9448851

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Colonne lumineuse ConStela 17,50W 3000K 2200lm IP65 IK05 DALI CLO (normal)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 1044 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072063340

Réf. Sonepar

00165206334

Réf. Fournisseur

9448851

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

1044 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

17.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

type de luminaire:

stèle

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

126 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

193.7 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

0 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

48

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Colonne lumineuse - CS19 - CLO (normal) - Lentille - anthracite - ETDD - 17,50W - 2200lm - 70 - rota.sym. à faisceaularge(RB6) - IP65 - IK05 - 5 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 126lm/W - DALI