fin de vie

Trilux - Colonne lumineuse ConStela 18W 4000K 2200lm IP65 IK05 DALI CLO (normal) - 7544751

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 1044 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242525515

Réf. Sonepar

00165000163

Réf. Fournisseur

7544751

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

1044 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

type de luminaire:

stèle

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

122 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

193.7 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

0 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

61

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Colonne lumineuse - CS19 - CLO (normal) - Lentille - anthracite - ETDD - 18W - 2200lm - 70 - Asym. extensif (AB2L) - IP65 - IK05 - 5 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 100.000 h - 122lm/W - DALI

Les Atouts de l'article:

Tête de luminaire du système modulaire décoratif de colonnes lumineuses. Version à vasque en PMMA, claire. Le système de colonnes est conçu pour des applications de catégorie de terrain I, jusqu’à la zone de vent 4. Système optique réalisé en technologie Multi Lens. Optique du luminaire composée d’un système de lentilles hautement efficace, résistant aux UV et aux températures extrêmes. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Flux lumineux du luminaire 2200 lm, puissance raccordée 17 W, rendement lumineux maximale du luminaire 129 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression Ø 193.7 mm. Couleur anthracite (DB 703). Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Hauteur du luminaire 1044 mm, Diamètre du luminaire Ø 193.7 mm. Autres couleurs et revêtement antigraffiti sur demande. Cylindre de fermeture en PMMA, clair. Corps de luminaire inclinable en continu à 360 ° à l’horizontale. Aucune vis n’est visible au niveau du raccord entre le tube de support et la tête du luminaire. La modularité du système de colonnes lumineuses est soulignée par un joint design. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Surface exposée au vent Fw 0.190 m2. Poids: 15.0 kg. Avec précâblage prêt au raccordement, avec câble d’alimentation électrique à suspension libre. Raccordement électrique par bornier de raccordement 5 pôles jusqu’à 2,5 mm2. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.