Trilux - Connecteur en T pour E-Line, blanc - 7508900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 659 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242514908
Réf. Sonepar
00165251490
Réf. Fournisseur
7508900
Marque
Trilux
longueur:
659 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
0
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
362 mm
hauteur:
53 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (6/6). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 362 mm. Alimentation possible d’en haut.



