Trilux - Connecteur en T pour E-Line Pro, blanc - 8544700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur - blanc

  • largeur - 61 mm

  • longueur - 590 mm

  • hauteur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242966790

Réf. Sonepar

00165296679

Réf. Fournisseur

8544700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

couleur:

blanc

largeur:

61 mm

longueur:

590 mm

hauteur:

590 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - blanc

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Les éléments d’alimentation (078 VF... pour les câbles flexibles ou 078 VS... pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu’accessoires à commander séparément.. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface revêtue, Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 590 mm x 61 mm. Alimentation possible d’en haut.