Trilux - Couvercle rail conducteur saillie, 3000 mm, blanc - 5859400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 0...0 V
nombre de groupes/phases - 0
charge électrique max. par phase - 0 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autre produit tiers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242649891
Réf. Sonepar
00165264989
Réf. Fournisseur
5859400
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
0...0 V
nombre de groupes/phases:
0
charge électrique max. par phase:
0 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
5 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm