fin de vie

Trilux - Couvercle rail conducteur saillie, 3000 mm, noir - 5859500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Couvercle  rail conducteur saillie, 3000 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 0...0 V

  • nombre de groupes/phases - 0

  • charge électrique max. par phase - 0 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242649907

Réf. Sonepar

00165264990

Réf. Fournisseur

5859500

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

0...0 V

nombre de groupes/phases:

0

charge électrique max. par phase:

0 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

5 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Recouvrement du rail conducteur triphasé, système NORDIC noir Dimensions (L x l): 3000 mm x 32 mm. hauteur 5 mm.

Les Atouts de l'article:

Recouvrement du rail conducteur triphasé, système NORDIC. de couleur noire Dimensions (L x l): 3000 mm x 32 mm. hauteur 5 mm.