Trilux - Crochet universel pour une fixation au plafond blanc - 8881100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Crochet universel pour une fixation au plafond blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - blanc

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 48 mm

  • hauteur - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969760

Réf. Sonepar

00165296976

Réf. Fournisseur

8881100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

blanc

largeur:

26 mm

longueur:

48 mm

hauteur:

28 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 48 mm x 26 mm x 28 mm