Trilux - Crochet universel pour une fixation au plafond noir - 8881000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - noir
largeur - 26 mm
longueur - 48 mm
hauteur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242969753
Réf. Sonepar
00165296975
Réf. Fournisseur
8881000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
noir
largeur:
26 mm
longueur:
48 mm
hauteur:
28 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 48 mm x 26 mm x 28 mm
Les Atouts de l'article:
Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 48 mm x 26 mm x 28 mm


