Trilux - Dalle LED Spyd G2N asymétrique (1500x150) 3000K 5000 lm IP20 on/off - 9665240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5000 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00165000722
Réf. Fournisseur
9665240
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
5000 lm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
ultra brillant
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
régulation constante du flux lumineux:
Non
section de conducteur:
0 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. Version M28 (150 mm x 1 500 mm). Système de connexion rapide, type Linect©. Grâce à des accessoires à commander séparément, ce luminaire convient également à des plafonds découpés (Cetris ZBB TOC 5291500). Avec réflecteur, asymétrique. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire , puissance raccordée , rendement lumineux maximale du luminaire lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): x , hauteur du luminaire . Classe électrique (EN 61140) : , indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : , température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : . . Poids: 3.0 kg. Luminaires équipés du système de raccordement pour luminaires Linect®. Permettant ainsi un raccordement de l’extérieur à l’aide d’un connecteur Linect© ou de manière habituelle. Entièrement câblé avec raccordement secteur tripolaire jusqu’à 2,5 mm2. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Luminaires encastrés pour faux-plafonds à ossatures cachées, avec des accessoires d'encastrement pour faux-plafonds à ossatures apparentes et pour plafonds découpés. Pour l'éclairage de bureaux, d'espaces de vente, de showrooms et d'agences bancaires.