Trilux - Détecteur d'extension pour la détection de présence - 5044300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module d'extension

  • profondeur - 28 mm

  • diamètre - 82 mm

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711559730783

Réf. Sonepar

00165044300

Réf. Fournisseur

5044300

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

module d'extension

profondeur:

28 mm

diamètre:

82 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

28 mm

Détecteur d'extension pour la détection de présence. Plage de détection 5 m x 6 m, pour une hauteur de 3,5 m.

Les Atouts de l'article:

Détecteur d'extension, pour la détection de présence. Poids 0,1 kg.