Trilux - Douille pour couvrir la fixation au plafond d'une suspension de câble - 5973900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Douille pour couvrir la fixation au plafond d'une suspension de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242650729

Réf. Sonepar

00165265072

Réf. Fournisseur

5973900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

25 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail 3 allumages

Les Atouts de l'article:

Douille pour couvrir la fixation au plafond d'une suspension de câble. Couleur . Dimensions (L x l x H) : 20 mm x 25 mm x 20 mm.