Trilux - Downlight Sonnos 8,50W C01 3000K 500lm IP20 IK06 DALI noir - 9002355612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
500 lmpuissance du système:
8.5 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 8.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4069072068154
Réf. Sonepar
00165000523
Réf. Fournisseur
9002355612
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
8.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
0...0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de distorsion harmonique (THD):
14
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
500...500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.8
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
206 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
64 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
35
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
60
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
59 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlight LED compact au format rond. Downlight apparent pour le montage au plafond. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec réflecteur en plastique, revêtement noir. Le système optique avec une combinaison précisément adaptée de lentilles LED et d'éléments anti-éblouissants offre un très grand confort visuel accompagné d'une performance d'éclairage très élevée. Caractéristique du faisceau Flood. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/2 pour des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Guidage de la lumière via une technologie de collimateurs/lentilles. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 500 lm, puissance raccordée 8.5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 59 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 100.000 h., Durée de vie assignée moyenne L90 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression. Surface à revêtement noir (similaire à RAL 9005). Diamètre du luminaire Ø 64 mm, Hauteur du luminaire 206 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Température ambiante admissible (ta): -20 °C à 25 °C. Poids: 0.7 kg. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.



