fin de vie

Trilux - Driver DMX pour 48 LED maximum pour la commande RVB - 6792400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Driver DMX pour 48 LED maximum pour la commande RVB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière

  • profondeur - 142 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242357284

Réf. Sonepar

00165235728

Réf. Fournisseur

6792400

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

régulateur de lumière/capteur de lumière

profondeur:

142 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

42 mm

Driver DMX pour 48 LED maximum pour la commande RVB de luminaires compatibles RVB des séries d'encastrés de sol Lutera et des projecteurs compacts Faciella.

Les Atouts de l'article:

Driver DMX pour 48 LED maximum.