Trilux - Éclisse de fixation des luminaires pour rail 190 - 1479600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242000708
Réf. Sonepar
00165200070
Réf. Fournisseur
1479600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Éclisse de fixation pour luminaires, destinée au profil-support 190 en résine polyester 1 paire.