fin de vie

Trilux - Ecran luminaire optique à lames aluminium grand brillant - 2223900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Ecran luminaire optique à lames aluminium grand brillant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242084975

Réf. Sonepar

00165208497

Réf. Fournisseur

2223900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

longueur:

236 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Ecran pour luminaires avec optique à lames. En aluminium anodisé, grand brillant.

Les Atouts de l'article:

Ecran pour luminaires avec optique à lames.