Trilux - Embout frontal pour Rail DALI encastré blanc - 8880700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 38 mm
longueur - 64 mm
hauteur - 52 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242969722
Réf. Sonepar
00165296972
Réf. Fournisseur
8880700
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
38 mm
longueur:
64 mm
hauteur:
52 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Rail - blanc
Les Atouts de l'article:
Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé encastré. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 64 mm x 38 mm x 52 mm
Les Atouts de l'article:
Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé encastré. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 64 mm x 38 mm x 52 mm