Trilux - Embout frontal pour Rail DALI encastré noir - 8880600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 38 mm

  • longueur - 64 mm

  • hauteur - 52 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969715

Réf. Sonepar

00165296971

Réf. Fournisseur

8880600

Marque

Trilux

couleur:

noir

largeur:

38 mm

longueur:

64 mm

hauteur:

52 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé encastré. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 64 mm x 38 mm x 52 mm