Trilux - Embout frontal pour Rail DALI saillie noir - 8880400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 64 mm

  • hauteur - 32 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969692

Réf. Sonepar

00165296969

Réf. Fournisseur

8880400

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

64 mm

hauteur:

32 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé sailiie. À utiliser en combinaison avec Rail.. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 64 mm x 38 mm x 52 mm