Trilux - Embout frontal pour Rail DALI trimless noir - 8897200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 10 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 50 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971046
Réf. Sonepar
00165000517
Réf. Fournisseur
8897200
Marque
Trilux
couleur:
noir
largeur:
10 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé sous crépi. Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 70 mm x 10 mm x 50 mm
Les Atouts de l'article:
Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé sous crépi. Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 70 mm x 10 mm x 50 mm



