Trilux - Embouts frontaux -1 paire - Solvan C1 - blanc - 5187400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Embouts frontaux -1 paire - Solvan C1 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242192571

Réf. Sonepar

00165219257

Réf. Fournisseur

5187400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Embouts frontaux, 1 paire. Pour fermer les extrémités frontales de luminaires individuels et de lignes continues. Emboîtable sans outil. Pour luminaires mono Solvan C1... . blanc.