Trilux - Embouts frontaux -1 paire - Solvan H - blanc - 5638200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242211388
Réf. Sonepar
00165221138
Réf. Fournisseur
5638200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Embouts frontaux, 1 paire. Pour fermer les extrémités frontales de luminaires individuels et de lignes continues. Emboîtable sans outil. Pour luminaires mono, Solvan D1..., Solvan H1.... . blanc.