Trilux - Embouts frontaux -1 paire - Solvan H - gris argent - 5638300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Embouts frontaux -1 paire - Solvan H - gris argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242211395

Réf. Sonepar

00165221139

Réf. Fournisseur

5638300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Embouts frontaux, 1 paire. Pour fermer les extrémités frontales de luminaires individuels et de lignes continues. Emboîtable sans outil. Pour luminaires mono, Solvan D1..., Solvan H1.... . De couleur gris argent.