Trilux - Encastré de sol Altigo 10,50W 620mm 4000K 350lm IP67 IK05 on/off anthracite - 7256750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
350 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
diamètre d'encastrement - 0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242430390
Réf. Sonepar
00165243039
Réf. Fournisseur
7256750
Marque
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32 mm
flux lumineux utile:
350 lm
température de couleur:
4000...4000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
10.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
efficacité lumineuse:
33 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
43 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
620 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
39 mm
longueur d’encastrement:
620 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
température de surface max.:
40 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED décoratif à encastrer dans le sol pour des applications d’éclairage d’accentuation. Il est possible de marcher sur le luminaire. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 350 lm, puissance raccordée 10.5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 33 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en profilé d’aluminium extrudé et en éléments de fonte d’aluminium. Avec verre de fermeture en affleurement et unité LED intégrée. Couleur anthracite (similaire à DB 703). Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Dimensions (L x l): 620 mm x 43 mm, hauteur du luminaire 32 mm. Classe électrique (EN 61140) : III, indice de protection (norme EN 60529) : IP67, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 1.0 kg. Le raccordement électrique à l’appareillage séparé s’effectue grâce au câble d’alimentation sortant vers l’extérieur (2000 mm). Luminaire sans appareillage. Appareillage externe à commander séparément sous forme d’accessoires. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : / . Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme linéaire de luminaires Altigo définit non seulement au sol, mais également sur les murs ou au plafond des accents élégants. Le guidage ciblé de la lumière, réalisé par les optiques symétriques ou asymétriques, permet d’éclairer tout aussi efficacement les chemins que les façades. Pour l’éclairage d’accentuation, il existe également des modules LED RVB accordables en couleur, une alternative aux LED blanc chaud. Aux heures crépusculaires, la lumière agréable des bornes lumineuses invitent à s’attarder longuement. Dans la journée, elles forment des points d’attraction soulignant l’aménagement d’espaces verts. La qualité élevée du design de ces luminaires leur permet de s’intégrer parfaitement à l’environnement architectural.




