Trilux - Encastré de sol Altigo 22W 1220mm 3000K 1300lm IP67 IK05 on/off anthracite - 6972750

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242384891

Réf. Sonepar

00165238489

Réf. Fournisseur

6972750

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

efficacité lumineuse:

59 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

1220 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

39 mm

longueur d’encastrement:

1220 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

40 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol - Altigo - Lentille - anthracite - rectangulaire - 22W - 1300lm - Sym. intensif (SE) - IP67 - IK05 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - on/off