Trilux - Encastré de sol Altigo 36W 1220mm 3000K 4000lm IP67 IK05 on/off anthracite - 6972650

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4000 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242384884

Réf. Sonepar

00165238488

Réf. Fournisseur

6972650

Marque

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

flux lumineux utile:

4000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

36 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

efficacité lumineuse:

111 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

1220 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

39 mm

longueur d’encastrement:

1220 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

40 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol - Altigo - Lentille - anthracite - rectangulaire - 36W - 4000lm - Sym. rotat.semi extensif (RM) - IP67 - IK05 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 111lm/W - on/off

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED décoratif à encastrer dans le sol pour des applications d’éclairage d’accentuation. Il est possible de marcher sur le luminaire. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. À répartition à symétrie en rotation semi-extensive des intensités lumineuses. Avec verre de fermeture, clair. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance raccordée 36 W, rendement lumineux maximale du luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en profilé d’aluminium extrudé et en éléments de fonte d’aluminium. Avec verre de fermeture en affleurement et unité LED intégrée. Couleur anthracite (similaire à DB 703). Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Dimensions (L x l): 1220 mm x 43 mm, hauteur du luminaire 32 mm. Classe électrique (EN 61140) : III, indice de protection (norme EN 60529) : IP67, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 2.0 kg. Le raccordement électrique à l’appareillage séparé s’effectue grâce au câble d’alimentation sortant vers l’extérieur (2000 mm). Luminaire sans appareillage. Appareillage externe à commander séparément sous forme d’accessoires. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : / . Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

La gamme linéaire de luminaires Altigo définit non seulement au sol, mais également sur les murs ou au plafond des accents élégants. Le guidage ciblé de la lumière, réalisé par les optiques symétriques ou asymétriques, permet d’éclairer tout aussi efficacement les chemins que les façades. Pour l’éclairage d’accentuation, il existe également des modules LED RVB accordables en couleur, une alternative aux LED blanc chaud. Aux heures crépusculaires, la lumière agréable des bornes lumineuses invitent à s’attarder longuement. Dans la journée, elles forment des points d’attraction soulignant l’aménagement d’espaces verts. La qualité élevée du design de ces luminaires leur permet de s’intégrer parfaitement à l’environnement architectural.