fin de vie

Trilux - Encastré de sol Lutera 13W 4000K 1000lm IP68 IK10 on/off noir symétrique - 6378440

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 140 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242315840

Réf. Sonepar

00165231584

Réf. Fournisseur

6378440

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

140 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

13 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

efficacité lumineuse:

77 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

152 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

charge max.:

3000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

température de surface max.:

44 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol - Lutera 100 - Lentille - noir - ET - 13W - 1000lm - Sym. rotat.semi extensif (RM) - IP68 - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - on/off

Les Atouts de l'article:

LEDSpots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Système LED inclinable + / - 10 °. À répartition à symétrie en rotation semi-extensive des intensités lumineuses. angle d’éclairage 30°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Système LED équipé de 6 LED. Flux lumineux du luminaire 1000 lm, puissance raccordée 13 W, rendement lumineux maximale du luminaire 77 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Boîtier de projecteur et anneau de fermeture en fonte d'aluminium, couleur noir profond, analogue à RAL 9005, laquage par poudre. (RAL 9005). Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d’épaisseur. Charge statique admissible jusqu’à 1 500 kg. Praticable par des véhicules jusqu’à 2 500 kg. Anneau de fermeture avec vis de fermeture et inserts filetés en acier inoxydable, fixé de manière permanente. Pot d’encastrement dans le sol, en tube PVC résistant aux intempéries. Avec anneau de fixation du luminaire en PA6 renforcé par fibres de verre. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. Poids: 1.3 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec puissance raccordée sortant vers l’extérieur, 2 x 1,5 mm2, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Avec appareillage électronique, commutable Le système LED à driver convient à un fonctionnement sur des réseaux à tension continue.. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 4 kV / 3 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le Lutera LED de TRILUX est un luminaire polyvalent pour l'extérieur : il confère aux façades représentatives un aspect moderne et crée en même temps la sécurité dans les zones de cheminement proches des bâtiments. Grâce à ses composants de haute qualité, le luminaire séduit par sa longue durée de vie et son faible besoin d'entretien.