Trilux - Encastré de sol Lutera 16W 4000K 1650lm IP68 IK10 on/off noir symétrique - 4331040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 213 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lutera 200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242129812
Réf. Sonepar
00165212981
Réf. Fournisseur
4331040
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
213 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
500 mm
flux lumineux utile:
1650 lm
température de couleur:
4000...4000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
16 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
efficacité lumineuse:
103 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
266 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
224 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
46 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Spots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Avec LED blanches. À répartition à symétrie en rotation profonde des intensités lumineuses. angle d’éclairage 10°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Système LED avec 9 LED. Flux lumineux du luminaire 1650 lm, puissance raccordée 16 W, rendement lumineux maximale du luminaire 103 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Couleur noir (RAL 9005). Anneau de fermeture avec vis de fermeture et inserts filetés en acier inoxydable, fixé de manière permanente. Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d’épaisseur. Praticable par des véhicules roulant au pas jusqu’à 2 000 kg. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. Poids: 3.8 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec câble d'alimentation sorti vers l'extérieur, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Avec driver. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 1 kV / 2 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le Lutera LED de TRILUX est un luminaire polyvalent pour l'extérieur : il confère aux façades représentatives un aspect moderne et crée en même temps la sécurité dans les zones de cheminement proches des bâtiments. Grâce à ses composants de haute qualité, le luminaire séduit par sa longue durée de vie et son faible besoin d'entretien.