Trilux - Fixation murale pour Orex 2 - 7671600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 250 mm
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242581184
Réf. Sonepar
00165258118
Réf. Fournisseur
7671600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
250 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
180 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Fixation murale pour luminaires de la série Orex 2.