Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Gamme 2390 Détecteur de présence - 7641200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242570607

Réf. Sonepar

00165257060

Réf. Fournisseur

7641200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Gamme 2390 Détecteur de présence et de luminosité Haute Fréquence (option) à monter sur projecteur 2390