Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7808600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
profondeur - 0 mm
diamètre - 75 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242632381
Réf. Sonepar
00165263238
Réf. Fournisseur
7808600
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
autre
profondeur:
0 mm
diamètre:
75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Capteur CO2 de TRILUX, autonome et sans entretien, se basant sur la spectroscopie photoacoustique (SPA) pour le suivi de la qualité de l’air ambiant. Affichage tricolore intégré signalant visuellement la concentration en CO2 – vert : basse ( < 800 ppm)/jaune : moyenne (800 ppm à 1 400 ppm)/rouge : élevée ( > 1 400 ppm). Raccordement et alimentation électrique via raccordement secteur. Plage de température : entre 0 °C et 50 °C . Recommandations pour un local de 100 m2 environ et une hauteur de montage recommandée pour une hauteur de plafond entre 2,5 m et 4 m. Indice de protection : IP20. Capteur CO2, aux accessoires carrés d’encastrement au plafond, en blanc, diamètre 75 mm, diamètre d’encastrement 68 mm, profondeur d’encastrement 50 mm. Bloc d’alimentation séparé pour l’alimentation en tension du capteur, permettant un montage indépendant dans le vide de plafond ; crampons de montage inclus pour un raccordement conforme VDE ; section de conducteur du raccordement secteur de 1,5 mm2 au maximum. Le capteur sans entretien est immédiatement fonctionnel ; une mise en service est inutile.