fin de vie

Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 6565900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de commande - DALI

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 36 mm

  • diamètre - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899920293

Réf. Sonepar

00165992029

Réf. Fournisseur

6565900

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

autre

mode de commande:

DALI

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

36 mm

diamètre:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

0 mm

hauteur:

36 mm

LiveLink

Les Atouts de l'article:

Adaptateur d’encastrement au plafond, Pour le mini-capteur LiveLink DALI LS/PD LI. Montage sans outil dans une ouverture d’encastrement.

Les Atouts de la gamme:

La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.