Trilux - Gestion d'éclairage LMS Jonction Y Dali - 5848200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module d'extension
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 16 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300803135
Réf. Sonepar
00165848200
Réf. Fournisseur
5848200
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
module d'extension
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
16 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Jonction en Y pour l’extension du système. Poids 0,2 kg.