Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) - 6487800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 85 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242328925

Réf. Sonepar

00165232892

Réf. Fournisseur

6487800

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

mode de commande:

DALI

profondeur:

85 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

5 mm

LMS HF