Trilux - Gestion d'éclairage Luceo - 8488300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 184 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242959143
Réf. Sonepar
00165295914
Réf. Fournisseur
8488300
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
184 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
240 mm
hauteur:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, suspendue. Avec module CASAMBI intégré pour la commutation et la gradation de jusqu'à 25 luminaires reliés en ligne continue en mode radiodiffusion au moyen de l'application CASAMBI. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 184 mm x 240 mm, H = 35,4 mm. Suspension par câble (étrier triangulaire), déjà incluse dans la livraison.