Trilux - Gestion d'éclairage Luceo - 8488800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 1700 mm
diamètre - 0 mm
compatible IFTTT - Non
largeur - 240 mm
hauteur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242960798
Réf. Sonepar
00165296079
Réf. Fournisseur
8488800
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
1700 mm
diamètre:
0 mm
compatible IFTTT:
Non
largeur:
240 mm
hauteur:
41 mm
Luceos D
Les Atouts de l'article:
Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Avec plaque de montage pour la fixation au plafond d’un luminaire de la ligne continue. Avec module CASAMBI intégré ainsi que capteur de présence et de lumière du jour pour la commutation et la variation de jusqu'à 20 luminaires reliés en bandeau lumineux en mode broadcast au moyen de l'application CASAMBI. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 1700 mm x 240 mm, H = 40,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Avec plaque de montage pour la fixation au plafond d’un luminaire de la ligne continue. Avec module CASAMBI intégré ainsi que capteur de présence et de lumière du jour pour la commutation et la variation de jusqu'à 20 luminaires reliés en bandeau lumineux en mode broadcast au moyen de l'application CASAMBI. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 1700 mm x 240 mm, H = 40,5 mm.