Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7540800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - autre
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LiveLink Premium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242645114
Réf. Sonepar
00165000148
Réf. Fournisseur
7540800
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
autre
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
700 mm