Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7321400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - autre
profondeur - 214 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LiveLink Premium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242644926
Réf. Sonepar
00165000157
Réf. Fournisseur
7321400
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
autre
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
214 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
300 mm
hauteur:
450 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit Serveur LiveLink, prêt à l’emploi, comprend tous les composants nécessaires à la commande de l’installation d’éclairage. Il est livré prêt au raccordement, dans un boîtier.Les composants montés dans le boîtier sur un rail profilé sont précâblés. Seuls le câble d’alimentation, les câbles DALI et l’Ethernet devront encore être connectés. Le package serveur comporte les composants suivants :: - 1 x Serveur LiveLink Intel Atom© x7-E3950, 1,6 GHz (64 GB SSD, 4 GB LPDDR3 RAM) - 1 x Bloc secteur pour serveur / switch LiveLink - 1 x LiveLink Ethernet/DALI-Gateway - 1 x Bloc secteur pour LiveLink Ethernet/DALI-Gateway - 1 x Switch 5 Ports (Phoenix Contact FL Switch SFNB 5TX) - Fusibles - 1 x Prise de courant - Prise Ethernet externe - Borniers de raccordement Un routeur WiFi connecté est nécessaire à la configuration du package serveur LiveLink Premium via l’application LiveLink Premium. Le routeur ne fait pas partie du package serveur. Il est compatible avec les composants suivants LiveLink Premium :: LiveLink Premium Server Extension Kit 1 (TK 10180770) LiveLink Premium Server Extension Kit 2 (TK 10180771) Tension d’entrée 220-230 V Participant DALI 128 Nombre de participants DALI pouvant aller jusqu’à : 2000 Courant de sortie DALI par ligne DALI d’au maximum 134 mA Longueur de câble DALI d’au maximum 300m Section de conducteur DALI admissible 0,5 - 1,5mm2 Dimensions du boîtier (L x l x H) 214 mm x 300 mm x 450 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54.
Les Atouts de la gamme:
La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.