Trilux - Gestion d'éclairage Service - 6566200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Service

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242356973

Réf. Sonepar

00165235697

Réf. Fournisseur

6566200

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

set de système de commande d'éclairage

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

0 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

LiveLink Wifi