Trilux - Gestion d'éclairage - 6326500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 20 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718291747635

Réf. Sonepar

00165174763

Réf. Fournisseur

6326500

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

20 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

49 mm

hauteur:

240 mm

LMS Actilume