Trilux - Gestion d'éclairage - 8576800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4020863391059

Réf. Sonepar

00165339105

Réf. Fournisseur

8576800

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

autre

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

85 mm

diamètre:

0 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

5 mm

LMS HF