Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 6565700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
profondeur - 120 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242366453
Réf. Sonepar
00165100036
Réf. Fournisseur
6565700
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
capteur de lumière
profondeur:
120 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour un montage en saillie des capteurs LiveLink IR Quattro HD et Dual HF. Montage à l’aide de deux vis de fixation, en attente. Alimentation et transmission DALI.
Les Atouts de la gamme:
La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.