Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 6565800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 160 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242366460

Réf. Sonepar

00165100303

Réf. Fournisseur

6565800

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

capteur de lumière

profondeur:

0 mm

diamètre:

160 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

94 mm

LiveLink