Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 6781000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • indice de protection (IP) - autre

  • profondeur - 95 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242366484

Réf. Sonepar

00165236648

Réf. Fournisseur

6781000

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

capteur de lumière

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

95 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

65 mm

LiveLink - IP54

Les Atouts de l'article:

Unité de capteur LiveLink comprenant un détecteur de présence PIR, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour la détection de présence haute résolution. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Capteur infrarouge passif doté de 3 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace Plage de température: -25°C - +55 °C. 3 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles garantissent la qualité la plus élevée de détection. Une plage de détection de présence d’un rayon de 18 m maximum permet de détecter les moindres mouvements ; hauteur de montage admissible entre 3 m et 14 m. Indice de protection IP54. Pour montage en saillie au plafond.Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink (affecte 3 participants DALI). Aucun autre raccordement secteur nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l’aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink « Install » et tablette (iOS/Android). Réduction de la portée possible par des caches de recouvrement. Produit certifié DALI 2.

Les Atouts de la gamme:

La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.