Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7104900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 120 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242402670
Réf. Sonepar
00165240267
Réf. Fournisseur
7104900
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
120 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Capteur d’ambiance LiveLink en technologie à ultrasons et interface DALI, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la gestion en fonction de la lumière du jour/la détection de présence. Comprenant un capteur de lumière intégré pour une gestion en fonction de la lumière du jour ainsi qu’un capteur intégré à ultrasons pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Détection de présence indépendante de la température, portée de 10 mètres au maximum. Alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande. Durée de temporisation de coupure sélectionnable, au choix en mode automatique (automatique ALLUMÉ, automatique ÉTEINT) ou en mode semi-automatique (automatique ÉTEINT, manuel ALLUMÉ) Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace. Plage de températures : entre -10 et + 40 °C. Détecteur de présence convenant parfaitement à la détection de mouvements en intérieur, détectant sans obstacles, enveloppant des objets, mais sans y pénétrer. Angle de détection de 360 ° pour un angle d’ouverture de 160 °. Plage de détection : Ø 10 m au maximum, réglage électronique en continu pour une hauteur de montage recommandée à des hauteurs de plafond entre 2,5 et 3,5 m. Plage de fréquences : 40 kHz. indice de protection IP20. Capteur convenant à un montage en encastrement au plafond en relation avec des boîtes standards pour cloisons creuses, convenant également à un montage en saillie au plafond à l’aide d’accessoires séparés. Alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande. Nombre des participants DALI affectés: 12. Aucun autre raccordement secteur nécessaire. Mise en service en relation avec le dispositif de commande LiveLink via application LiveLink à l’aide d’une interface utilisateur graphique. Paramètres réglables: Valeur de consigne pour le réglage de lumière constante, Durée de temporisation de coupure, Semi-automatique/automatique, Activation du mode IQ, Réglage de la portée et test de portée. Produit certifié DALI 2.
Les Atouts de la gamme:
La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.