Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7674200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
profondeur - 108 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242573806
Réf. Sonepar
00165257380
Réf. Fournisseur
7674200
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
108 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commande Zigbee-DALI avec module WLAN intégré. Pour le raccordement d'unités de capteurs radio LiveLink assurant la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence, de coupleurs de bouton-poussoir radio DALI LiveLink et de luminaires radio DALI. Le dispositif de commande radio peut administrer jusqu'à 50 participants radio Zigbee et jusqu'à 32 participants DALI. Configurations de salles prédéfinies (use cases) avec toutes les données pertinentes pour la planification permettent une mise en service simple et rapide.. L'adressage des luminaires et des composants du système LiveLink s'effectue à l'aide d'une interface utilisateur graphique (application iOS/Android) pour tablettes.. Détection de présence entièrement automatique (marche/arrêt automatique) ou semi-automatique (arrêt automatique uniquement), fonctions des bouton-poussoir librement programmables. Le dispositif de commande avec bloc d'alimentation intégré 230 V est conçu pour être installé sur un rail DIN (TS35).. La mise en service avec l'application LiveLink Install se fait via une connexion WLAN (cryptage WPA2) avec une tablette PC.. Avec interface DALI pour la connexion de luminaires, de capteurs LiveLink et de coupleurs de bouton-poussoir. Maniement en option avec tablette-PC, smartphone ou bouton d'installation.
Les Atouts de la gamme:
La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.