Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7861500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 108 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242641666
Réf. Sonepar
00165264166
Réf. Fournisseur
7861500
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
set de système de commande d'éclairage
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
108 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
60 mm