Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7896600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 127 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242642182
Réf. Sonepar
00165264218
Réf. Fournisseur
7896600
Réf. Commerciale
Trilux
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
127 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
8 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau tactile LightGrid sert à commander les luminaires intégrés au réseau LightGrid via une liaison radio avec le contrôleur.. Le panneau tactile LiveLink LightGrid permet les commandes HCL, la programmation de scènes et la commande individuelle de l'éclairage.. L'interface conviviale permet de commander la température de couleur et la luminosité et de les mémoriser dans quatre scénarios au maximum.. La configuration de réglage des paramètres s'effectue au moyen de l'application LiveLink LightGrid.. Dimensions du boîtier (L x l x H) 127 mm x 55,6 mm x 8 mm.