Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 8264600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 46 mm
diamètre - 105 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242920693
Réf. Sonepar
00165292069
Réf. Fournisseur
8264600
Réf. Commerciale
Trilux
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
46 mm
diamètre:
105 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
16 mm