Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Convertisseur DALI RGB(W) - 6472300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Convertisseur DALI RGB(W)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 130 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242336975

Réf. Sonepar

00165233697

Réf. Fournisseur

6472300

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

profondeur:

130 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Convertisseur DALI pour la commande de luminaires RGB(W) de TRILUX en mode adressable DALI.

Les Atouts de l'article:

Convertisseur DALI pour la commande de luminaires RGB(W) de TRILUX en mode adressable DALI. Affectation des groupes DALI : Groupe 0 = rouge, groupe 1 = vert, groupe 2 = bleu, groupe 3 = blanc. Deux sorties DALI dimensionnées pour jusqu’à 32 charges DALI au total (16 par sortie). Relais intégré afin d’éviter des pertes « stand-by ». Montage, raccordement, mise en service Convertisseur DALI convenant à une intégration des luminaires ou à un montage externe (Luminaire maître sur demande). Raccordement du panneau tactile (panneau de commande LMS RGBW) au convertisseur DALI via un câble d’alimentation à 4 conducteurs, SELV. Le relais permet la mise hors tension (1 000 W maximum) de luminaires raccordés (après les avoir éteints via l’interface DALI).